グルー 液体のり(しっかり貼る/つけ替え用ボトル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード43312984 品番タ-G802
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のりのつけ替え用ボトル。
使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
中蓋には開けやすいアルミシールを採用しています。

用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり 適合本体タ-GM802 種類(しっかり貼る)(つけ替え用ボトル) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×91 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする