グルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43313018 品番タ-GM821-2R
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のりの、本体とつけ替え用ボトルのセットです。
使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
「シワなくキレイに貼れるのり」で仕上がりキレイに接着できます。

用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり セット内容タ-GM821×1タ-GM802×2 種類(シワなくキレイ)(3本パック・本体1+つけ替え用ボトル2) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×86 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43313018
2024-07-25
用途:
事務全般 図面の貼付け
製造業

これまでテープのりでしか貼れなかった掲示物や図面などがシワなく綺麗に貼れ資料がとても綺麗に仕上がる。アイデア次第でいろいろな物に使えそう。とても良い。スポンジ部が四角なのでスポンジヘッドをきつく締めると本体と四角が少しずれるのが気になる。スポンジヘッドと本体の締め付け目安の位置決めマークはあるのでそれに合わせて使用中。それでも今のところスポンジヘッドと本体の間からの漏れはないようだ。

対象商品:
43313018
2024-06-23
用途:
配布されたプリントをノートに貼る
教育・研究機関

思った以上に、全くシワなくキレイに貼れる。ビックリ、最高!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする