テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ・紙配合プラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43313045 品番 タ-D400-08-E1
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

リフィルの主なプラ部分に紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用。軽い引き心地や粘着性能はそのままに 、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナーです。
包装は廃棄が少ない簡易タイプなので、余計なゴミが発生しません。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
先端にローラーを採用。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで、作業がスムーズに進みます。
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。もちろんテープは交換式なのでとても経済的です。

用途紙パウダーを主材料とした複合樹脂を使用、従来品に比べてプラスチック使用量を削減したエコタイプのドットライナー 仕様強粘着 適合本体タ-DM400-08-E1、タ-DM400-08N テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)16 商品タイプ詰替え用テープ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする