キャンパスノートのように使えるバインダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5-S 種類4穴Oリングファイル 注文コード43313070 品番ル-NP704LB
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はサイズ・種類など12種類から選べます 他の種類を見る

ルーズリーフを綴じたまま書いても綴じ具が手に当たりにくい2X2リング
スリムで持ち運びしやすい
表紙が折り返せる
綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。

用途綴じたままでも書きやすい2X2リング!ノートのように使える薄型バインダー セット内容中紙10枚・扉紙 材質表紙:R-PP サイズB5-S タイプタテ 種類4穴Oリングファイル 背幅(mm)114 穴数4穴 最大収納枚数(枚)40<厚さ4.0mm> 色(表紙)ライトブルー 外寸法(高さH×幅W)(mm)264×195

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-31
用途:
ノート
製造業

広げられるので、大変便利。
使いやすいし、閉じるのも簡単。
お勧め!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする