曜日別特売
99Kタ-D920-06X4 ドットライナープチモアお徳用4個パック コクヨ 43313140

99Kタ-D920-06X4 ドットライナープチモアお徳用4個パック コクヨ 43313140
99Kタ-D920-06X4 ドットライナープチモアお徳用4個パック コクヨ 43313140
99Kタ-D920-06X4 ドットライナープチモアお徳用4個パック コクヨ 43313140
99Kタ-D920-06X4 ドットライナープチモアお徳用4個パック コクヨ 43313140
99Kタ-D920-06X4 ドットライナープチモアお徳用4個パック コクヨ 43313140

ドットライナープチモアお徳用4個パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード43313140品番99Kタ-D920-06X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ドットライナープチモア4個入りの増量パック
ペンケースにピッタリの小ささ
たっぷり使える10m巻き
ゴミを防ぐフルカバーキャップ付き
最後まで軽くひける軽引き設計
キレがいい!細かく塗れるミニドットタイプのり採用

用途
ペンケースにスッキリ入る超ミニサイズでたっぷり10m!最後まで軽くひける!
仕様強粘着テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする