SYJ3123-3LZ-M3-F S Series(SYJ3123) SMC 43313348

S Series(SYJ3123)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ブラケット(F) ブラケット付 注文コード43313348 品番SYJ3123-3LZ-M3-F
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ブラケットなど48種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする