EARTH MAN
EARTH MANの 充電工具 本体
EARTH MANの 締付/穴あけ(充電工具)
EARTH MANの 充電式ドライバー
ちょいドラTURBO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43313858
品番
CDR-37LiD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,837
販売価格(税別)
¥
3,488
バスケットに入れる
用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途
DIYなどのねじ締め・ゆるめ等
付属品
本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1
質量(g)
191
使用温度範囲(℃)
5〜40
温度範囲(℃)
充電:10〜35
最大トルク(N・m)
(電動)0.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
充電時間
約2時間(空→フル充電)
モーター電圧(V)
3.7
トルク(N・m)
耐久(手動時):10
バッテリー容量(mAh)
2000
差込口
ビット:6.35mm六角軸