EARTH MAN
EARTH MANの 充電工具 本体
EARTH MANの 充電式マルチツール
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43313885
品番
SL-18MDM-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回
用途
木材・合板・プラスチック・アルミの切断に
質量(g)
740
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約4500
ノコ刃内径(Φmm)
使用可能:10
最大切込深さ(mm)
0°:21/45°:11
使用可能ノコ刃外径(mm)
85
注意
※注文コード20786887の専用ユニットです