EARTH MAN
EARTH MANの 充電工具 本体
EARTH MANの ブロワ/集じん
SHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43313894
品番
SL-BW7-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
モノタロウではこんなお得な商品も!
充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
5,298
¥
5,828
税込
用途
機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に
付属品
ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1
質量(kg)
1.2(ノズル含む)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
〜約20000
連続使用時間
風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分
最大風量(m
3
/min)
〜約1.9
使用環境温度(℃)
5〜40
モーター電圧(V)
DC18
最大風速(m/s)
〜約63.5
注意
※バッテリーパックは別売です