EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具 本体
EARTH MANの 締付/穴あけ(電動工具)
EARTH MANの ハンマードリル
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43313919
品番
SL-BRH22-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm
用途
コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に
付属品
ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1
適合
バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A
質量(kg)
2.1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約0〜1250
使用環境温度(℃)
5〜40
適合ビット
SDSプラスタイプ
モーター電圧(V)
DC18
打撃サイクル(回/min)
約0〜4800
注意
※バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック5.0Ah取付け時の能力は約1.25倍になります。2.0Ahのバッテリーパックは使用しないでください。※バッテリーパックは別売です(注文コード:20786948、20786957)※数値は目安です。使用状況・条件により異なります。