等速ジョイント用モリブデングリース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24本) 注文コード 43314156 品番 000809-036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース

用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツ用 性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.481 使用温度範囲(℃)-20〜130 内容量(g)150/本 ちょう度No.2 増ちょう剤リチウム 基油鉱油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-01
用途:
ドライブシャフト

ドライブシャフトブーツが破損したときに割れブーツを使って修理しています。付属のグリスで十分ですが、安かったので予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする