a20005-0015 CVJ用 BJグリースUR 神戸ルブリカンツ 43314190 a20005-0015 CVJ用 BJグリースUR 神戸ルブリカンツ 43314190

CVJ用 BJグリースUR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(150g) 注文コード 43314190 品番 a20005-0015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ウレアグリースに有機モリブデンを配合した、耐熱用の等速ジョイント用グリース
剪断安定性、付着性、耐熱性に優れ、高温・高速・高荷重下でも安定した性能を発揮します。

用途自動車の等速ボールジョイントの主にインナー側ブーツ用 仕様基油動粘度(40℃) 性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.784 W.P.2452 L.W.I.372 黄褐 使用温度範囲(℃)-20〜150 混和ちょう度350 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 特性剪断安定性、付性、耐熱性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43314190
2024-08-29
用途:
車のメンテ時

ほとんどの車はアウター側は黒(二硫化モリブデン)、インナー側は黄色(有機モリブデン)が入っていますが、等速ジョイント用の黄グリスは純正ブーツに付属する場合以外、グリス単品の設定がない様なので今後はこちらを常備したいと思います。タイロッドやロワにも使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする