プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)30/32 使用地区道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路) 注文コード43314226 品番DP-6800K-P-30-1
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はひょう量・使用地区など51種類から選べます 他の種類を見る

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用
チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
プリンタとのセット

オプション
専用ACアダプタ、無線通信ユニット(ZBee、Bluetooth(TM))、ジャーナルプリンタJPS-507(ACアダプタユニット付)、USB
メモリ、RS232C入出力、USB入出力、音声ランク出力ユニット、リレー接点入出力(ACアダプタユニット付)、無線プリンタ
(Bluetooth(TM)無線通信ユニット付)、設定用リモコン、マトリクス組合せ機能
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 質量(kg)約14(乾電池含む) 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)0.15 ひょう量(kg)30/32 電源単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V)DC6 目量(g)5/10 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 計量方式電気抵抗線式 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能指示計部/IPX2準拠 使用地区道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路) 重力加速度の範囲(m/s2)9.804〜9.807 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露なきこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C出力、USB出力は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。
※無線通信ユニットで ZBee と Bluetooth®の併用もできません。
※商品画像は代表画像になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする