※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×16 (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43314266 M4×16 (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43314266

(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 43314266 品番 M4×16
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ ねじピッチ0.7 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)2.3 座金外径×厚さ(mm)10×0.8 寸法S(mm)7 寸法e(mm)7.7 寸法K(mm)2.8 寸法m(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42460652
2023-09-29
用途:
19インチラックへの機器搭載
運輸・通信業

M5でワッシャが必要なく長期使用で固着した際もソケットが使えるので採用した
安いものを適当に選定したが特に問題なし
400個あるのでしばらく平気ですがなくなったらまた調達します

対象商品:
42460582
2017-04-19
用途:
機械のメンテナンス
カネハラ製茶 様

修理に数を使うので、コスト的にも助かってますし、製品的にも申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2109:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする