商品レビューを投稿する内容量1セット使用地区沖縄県注文コード43314725品番DP-6800K-P-120-17
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用
チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
プリンタとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)20/50検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500使用地区沖縄県重力加速度の範囲(m/s2)9.789~9.792防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C出力、USB出力は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。
※無線通信ユニットで ZBee と Bluetooth®;の併用もできません。
※商品画像は代表画像になります。