セット内容本体、USBメモリ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)30/32電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)、充電式電池(市販品)定格電圧(V)DC6目量(g)5/10検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500使用地区長野県重力加速度の範囲(m/s2)9.795~9.798防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)