セット内容本体、無線プリンター
種類台はかり
使用温度範囲(℃)0〜40
消費電力(W)0.04(MAX.)
ひょう量(kg)12
電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC3
目量(g)2
検定検定外品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601N のみ)、スパン調整機能(DP-6601N のみ)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約1400(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)メイン表示部/26(H)×13.6(W)、サブ表示部/6(H)×3.2(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250
防塵防水性能IP65 準拠
使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露なきこと)