曜日別特売
DP-6701M-BTP-150-3 無線プリンター付防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き Yamato(大和製衡) 43316220

DP-6701M-BTP-150-3 無線プリンター付防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き Yamato(大和製衡) 43316220
DP-6701M-BTP-150-3 無線プリンター付防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き Yamato(大和製衡) 43316220

無線プリンター付防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
重力加速度の範囲(m/s2)9.796~9.801
内容量1セット注文コード43316220品番DP-6701M-BTP-150-3
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ユーザーメリットに貢献する機能が満載
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良)
省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
無線プリンターとのセット

セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)150電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6目量(kg)0.1検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701Mのみ)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能IP65 準拠使用地区福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県重力加速度の範囲(m/s2)9.796~9.801使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。
※商品画像は代表画像になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする