SYJ3140-1LE S Series(SYJ3140) SMC 43316342

S Series(SYJ3140)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 注文コード43316342 品番SYJ3140-1LE
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など88種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする