SYJ3140-3LZ-M5 S Series(SYJ3140) SMC 43316735

S Series(SYJ3140)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] ねじの種類M 管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 注文コード43316735 品番SYJ3140-3LZ-M5
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など88種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ポート数5 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする