曜日別特売
Fix-100W-BTP-3-1 無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡) 43317270

Fix-100W-BTP-3-1 無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡) 43317270
Fix-100W-BTP-3-1 無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡) 43317270
Fix-100W-BTP-3-1 無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡) 43317270
Fix-100W-BTP-3-1 無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡) 43317270

無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(g)3000使用地区北海道注文コード43317270品番Fix-100W-BTP-3-1
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。
自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。
商品の載せ替え回数を少なく。
すぐに計量結果を表示
上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。

セット内容本体、無線プリンター使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)ひょう量(g)3000目量(g)1(0g~1500g迄)、2(1500g~3000g迄)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204防塵防水性能IP65 準拠使用地区北海道重力加速度の範囲(m/s2)9.803~9.807使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※商品画像は代表画像になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする