ホワイトボード用マーカー(直液カートリッジ式)中字6本パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 43317875 品番 PM-BF502DX6
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

インク残量がはっきりわかり、書いた文字が良く見えるホワイトボード用マーカー。
カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。
空間になじみやすいシンプルなボディデザインです。
保管しやすい6本箱入り。

用途インク残量がはっきり分かり、シンプルなボディデザインの直液式ホワイトボードマーカー 材質軸・キャップ・カートリッジ・カバー:R-PP エコマーク認定認定 線幅(mm)約2.1〜2.6 インク色 グリーン購入法適合 寸法(軸径Φ×全長)(mm)21×138 商品タイプ詰替本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号17 112 073 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする