東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 置き物/インテリア小物/収納
ブックボックスS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
紙、ポリエステル、磁石
色
バーガンディ
注文コード
43318259
品番
XY000010-014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
材質・色・タイプ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
バーガンディ
寸法(cm)
開扉時:L17×W21×D5、BOX内側:L14×W7.5×D4
材質
紙、ポリエステル、磁石
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
オールシーズン
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。