ブックボックスS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質紙、ポリエステル、磁石 オリーブグリーン 注文コード43318268 品番XY000010-047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は材質・色・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

オリーブグリーン 寸法(cm)開扉時:L17×W21×D5、BOX内側:L14×W7.5×D4 材質紙、ポリエステル、磁石 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 分類オールシーズン
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする