※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 リード線取出方法(H) グロメット 注文コード43319465 品番SYJ314T-5HZ-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は管接続口径・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付 リード線取出方法(H) グロメット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 切換方式(1) ノーマルクローズ ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類M 使用流体空気 リード線(m)0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする