SYJ3220-3M-M3-F S Series(SYJ3220) SMC 43319876

S Series(SYJ3220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 注文コード43319876 品番SYJ3220-3M-M3-F
参考基準価格(税別)¥10,260 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は定格電圧・リード線取出方法など45種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする