東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 秋季
フタ付きパンプキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43319905
品番
HW002400-102
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、ポリエチレン
色
ストロベリー
分類
ハロウィン
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×10、内7×4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。