SYJ3220-5GR-M3-Q S Series(SYJ3220) SMC 43320007

S Series(SYJ3220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm 注文コード43320007 品番SYJ3220-5GR-M3-Q
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は定格電圧・リード線取出方法など45種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする