MH000552-002 変形水引花飾り 東京堂 43320298 MH000552-002 変形水引花飾り 東京堂 43320298 MH000552-002 変形水引花飾り 東京堂 43320298 MH000552-002 変形水引花飾り 東京堂 43320298

変形水引花飾り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 43320298 品番 MH000552-002
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質水引 シロピンク 分類水引飾り 寸法(Φcm)小:10、大:15
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする