東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
ワイヤーキューブオーナメントM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43320614
品番
XO000136
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
鉄、麻ひも
寸法(mm)
ワイヤー太さ2
色
ゴールド
分類
クリスマスオーナメント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
置きの場合:W14×D15.5×H15
長さL×幅W(cm)
15×17
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。