3/22より値下げ!現場を応援

 

XY001215 イルマーレS 東京堂 43321470 XY001215 イルマーレS 東京堂 43321470 XY001215 イルマーレS 東京堂 43321470 XY001215 イルマーレS 東京堂 43321470

イルマーレS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43321470 品番XY001215
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 分類ブラス 金属 寸法(cm)約W12×TH32 寸法(幅W×高さH)(cm)開け口:8.5×12 寸法(Φcm)フック:約5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする