東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 通年
麻の葉扇プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43321646
品番
ZE009050-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
色
ブラウングレイ
奥行(mm)
5
分類
ナチュラルベース
長さL×幅W(cm)
15×27
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。