曜日別特売
- なつみスクリーン クリア イノチオアグリ株式会社 43322468

- なつみスクリーン クリア イノチオアグリ株式会社 43322468
- なつみスクリーン クリア イノチオアグリ株式会社 43322468
- なつみスクリーン クリア イノチオアグリ株式会社 43322468
- なつみスクリーン クリア イノチオアグリ株式会社 43322468
- なつみスクリーン クリア イノチオアグリ株式会社 43322468
- なつみスクリーン クリア イノチオアグリ株式会社 43322468

なつみスクリーン クリア

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
長さ(m)40
幅(m)2.3
内容量1枚注文コード43322468品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

保温性・吸湿性・透水性に優れた内張りカーテンです。
野菜・花卉栽培において、遮光をせず保温をしたい方におすすめです。
EVOHフィルムを使用しており、保温性・吸湿性・透湿性に優れています。
平織のため気密性が高く、非常に丈夫です。
通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。

用途保温材質EVOH・PEクリア長さ(m)40遮光率(%)約20幅(m)2.3
関連資料:(0.6MB)
注意
※長さ方向に約2%縮むので、ゆとりを持って展張してください。
※60度以上の高温や硫黄燻蒸した場合、カーテンが傷むことがあります。
※外装フィルムの種類により、耐久性は変化する場合があります。
※商品の仕様および外観は、改良・改善のために予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする