曜日別特売
- なつみスクリーン アルミ65 イノチオアグリ株式会社 43322757

- なつみスクリーン アルミ65 イノチオアグリ株式会社 43322757
- なつみスクリーン アルミ65 イノチオアグリ株式会社 43322757
- なつみスクリーン アルミ65 イノチオアグリ株式会社 43322757
- なつみスクリーン アルミ65 イノチオアグリ株式会社 43322757
- なつみスクリーン アルミ65 イノチオアグリ株式会社 43322757
- なつみスクリーン アルミ65 イノチオアグリ株式会社 43322757

なつみスクリーン アルミ65

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
長さ(m)50
幅(m)2
内容量1枚注文コード43322757品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。
アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい!
3層構造で強度がUPしています。
高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。
吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。
しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。
アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。

用途遮光・遮熱・保温材質アルミ箔・PET(乳白色)長さ(m)50遮光率(%)約65幅(m)2
関連資料:(0.75MB)
注意
※長さ方向に約1%縮むので、ゆとりを持って展張してください
※60度以上の高温や硫黄燻蒸した場合、カーテンが傷むことがあります。
※外装フィルムの種類により、耐久性は変化する場合があります。
※ミツバチの飛行に影響を与える可能性があります。ご注意ください。
※商品の仕様および外観は、改良・改善のために予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする