SYJ324M-1LZD SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324M) SMC 43322764

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード43322764品番SYJ324M-1LZD
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)切換方式(2) ノーマルオープンポート数3使用流体空気リード線(m)0.3コイル(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする