SYJ3443-3MZ S Series(SYJ3443) SMC 43325345

S Series(SYJ3443)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 注文コード43325345 品番SYJ3443-3MZ
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など32種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする