SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SYJ3443)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6)DC12
管接続口径
(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
注文コード
43325598
品番
SYJ3443-6W1
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(6)DC12
管接続口径
(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(W1)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm
ポート数
5
ボディオプション
(3)主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード