SYJ5120-1HZD-M5 S Series(SYJ5120) SMC 43327488

S Series(SYJ5120)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8 注文コード43327488 品番SYJ5120-1HZD-M5
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧・管接続口径など216種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm ポート数5 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする