モリリン
#3000 ブラックシート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
呼び寸法(縦×横)(m)
約2.7×1.8
厚さ
#3000
注文コード
43327849
品番
3000BK1827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・厚さ・番手
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋外使用目安約3年
遮光性の高いブラック色です。
用途
屋外のカバーに
夏場の紫外線対策用に。
形状
折りたたみタイプ
色
ブラック
厚さ
#3000
ハトメ数
10
呼び寸法(縦×横)(m)
約2.7×1.8
ハトメピッチ(cm)
約90
特性
遮光
適用畳数
約3