シリコンスポンジシート(キャタピラ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43327928 品番SSK10-370-450-WR
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。
シートタイプの断熱材
『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。

用途
凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。
材質シリコン 厚さ(mm)10 寸法(mm)370×450 タイプキャタピラ 硬度15 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする