75030 セーフベーシック 滅菌ロール メディコムジャパン 43328095 75030 セーフベーシック 滅菌ロール メディコムジャパン 43328095 75030 セーフベーシック 滅菌ロール メディコムジャパン 43328095 75030 セーフベーシック 滅菌ロール メディコムジャパン 43328095

セーフベーシック 滅菌ロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ロール(200m) 寸法(幅Wmm×長さLm)100×200 注文コード43328095 品番75030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア
被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能
専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)
内容物の見えやすい透明フィルムタイプ
安定した品質とリーズナブルな価格
インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防
オートクレーブ/EOガス両用
ISO11140
ISO11607

用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB サイズM タイプロールタイプ 寸法(幅Wmm×長さLm)100×200 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 内幅(mm)80 入数1箱(200m) ISO規格ISO11140/ISO11607

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする