GPG570030 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328156 GPG570030 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328156 GPG570030 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328156 GPG570030 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328156 GPG570030 セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール メディコムジャパン 43328156

セーフシール プラズマ プレミアム滅菌ロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ロール(150m) 寸法(幅Wmm×長さLm)100×150 注文コード43328156 品番GPG570030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は寸法・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

過酸化水素低温滅菌法に対応
全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用
※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。
滅菌済みの判読がしやすいインジケーター
破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心
ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要
自由な長さにカットできるロールタイプ
過酸化水素低温滅菌法
ISO11140
ISO11607

用途器具の滅菌用包装 タイプロールタイプ 寸法(幅Wmm×長さLm)100×150 滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応 内幅(mm)84 ISO規格ISO11140/ISO11607

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする