セーフガーゼ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード43328515 品番4522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

最高品質の不織布ガーゼ
柔らかく、抜群の吸水性
毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい
未滅菌
一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布
製造販売届出番号:28B3X00001000012 JMDN34655000

材質不織布(レーヨン、ポリエステル) 折数4折 寸法(cm)5×5 入数200枚/パック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000012 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする