着用イメージ
メディコムジャパン
メディコムジャパンの 手袋・マスク・感染予防
メディコムジャパンの エプロン・ガウン 医療・検査用
SMSアイソレーションガウン Level1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
43328567
品番
SFWGGW824R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
AAMIレベル1のバリア性
超音波溶着による縫製
袖にはニット素材を採用
防護性が高く、通気性の良い素材を使用
未滅菌
材質
不織布
色
イエロー
サイズ
フリー
肩幅(cm)
23
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
122
身幅(cm)
66
入数
10枚/パック