着用イメージ

D-8023-40-0204 ディステックアイソレーションガウン メディコムジャパン 43328786 D-8023-40-0204 ディステックアイソレーションガウン メディコムジャパン 43328786 D-8023-40-0204 ディステックアイソレーションガウン メディコムジャパン 43328786 D-8023-40-0204 ディステックアイソレーションガウン メディコムジャパン 43328786

ディステックアイソレーションガウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード43328786 品番D-8023-40-0204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚手の袖ありタイプ
柔らかくて軽い、ポリプロピレン製の不織布を使用
面ファスナーで首を、紐で腰を固定し、袖にはニット素材を採用
滅菌バッグでのオートクレーブ滅菌(121℃)対応
サイズ
フリー
未滅菌

材質不織布(ポリプロピレン) ブルー サイズフリー 肩幅(cm)23 袖丈(cm)57 着丈(cm)115 身幅(cm)66 入数10枚/パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする