ACFJL1124D アキュフィット ラテックスグローブ メディコムジャパン 43328874 ACFJL1124D アキュフィット ラテックスグローブ メディコムジャパン 43328874 ACFJL1124D アキュフィット ラテックスグローブ メディコムジャパン 43328874

アキュフィット ラテックスグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 43328874 品番 ACFJL1124D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ
両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ
細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感
安定した品質とリーズナブルな価格
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
W塩素処理加工
滑り止め加工
一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号:28B3X00001000038 JMDN70977000

用途検査検診・細かな作業 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.12(掌部)、0.13(指先) サイズL 滅菌未滅菌 機能W塩素処理加工 全長(cm)約24 入数1箱(100枚) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000056 粉有無パウダー無し 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする