JS67571 セーフベーシック 滅菌シールパウチ メディコムジャパン 43328944 JS67571 セーフベーシック 滅菌シールパウチ メディコムジャパン 43328944 JS67571 セーフベーシック 滅菌シールパウチ メディコムジャパン 43328944

セーフベーシック 滅菌シールパウチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 寸法(幅Wmm×長さLm)外寸:57×102、内寸:37×77 注文コード43328944 品番JS67571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな価格
ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ
内容物の見えやすい透明フィルムタイプ
環境にやさしい水性インクを採用
オートクレーブ/EOガス両用
ISO11140
ISO11607

用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB サイズS タイプパウチタイプ 寸法(幅Wmm×長さLm)外寸:57×102、内寸:37×77 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200枚) ISO規格ISO11140/ISO11607

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする