JL101512B プロケアラテックスグローブ メディコムジャパン 43328978 JL101512B プロケアラテックスグローブ メディコムジャパン 43328978 JL101512B プロケアラテックスグローブ メディコムジャパン 43328978

プロケアラテックスグローブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード43328978 品番JL101512B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

高品質水準AQL1.5(水密性試験)
高いグリップ性能
高いコストパフォーマンス
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
塩素処理加工
滑り止め加工
一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号:28B3X00001000058 JMDN70977000

用途検査検診・細かな作業 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先) サイズS 滅菌未滅菌 機能塩素処理加工 全長(cm)約24 入数1箱(100枚) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000061 粉有無パウダー無し 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする