セーフマスク ソフスキン レベル3 タイオンマスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード43328996 品番SFS002050G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)に対応したサージカルマスクです。
三層構造で耐水性に優れています。
抜群の液体防護性があり、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。(合成血液不浸透性 160mmHg)
やわらかく呼吸のしやすいマスクで、ろ過精度にも優れています。
グラスファイバー不使用のため、敏感肌の方にもお勧めです。
ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です。
カラー
グリーン
構造
飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)
ノーズピース
フィット感とキープ力の高いアルミニウム板
耳ひも
頭と首の後ろで固定する紐タイプ

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 寸法(mm)ふつうサイズ:89×178 グリーン タイプサージカルマスク 構造飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg) 入数50枚 使用ノーズピースアルミニウムバー ひもタイプ頭と首の後ろで固定する紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする