1188Z セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 43329030 1188Z セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 43329030

セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズXXS 注文コード43329030 品番1188Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

強いグリップ力と優れた伸縮性。
使いやすいスタンダードタイプ。
ラテックスゴムが直接肌に触れず、スムーズな装着感のあるポリマーコーティング採用。

サイズXXS 全長(cm)約24 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先) 機能ポリマー加工 粉有無パウダー無し 用途検査検診・細かな作業 滅菌未滅菌 入数1箱(100枚) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000062 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする